オーエ
ハイパワーネット N-2
種類
ネットスポンジ
材質
(ネット・ひも)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約165×75×50
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05307112
64180
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください