プレミアム ステンレスたわし ジャンボ

プレミアム ステンレスたわし ジャンボ - オーエプレミアム ステンレスたわし ジャンボ - オーエ
(2件のレビュー)
種類ステンレスたわし材質18-8ステンレス寸法(mm)約75×75×60質量(g)52繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530731350041
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05307313
2017-04-21
用途: 薬品に浸漬しての使用。
教育・研究機関

ステンレスと記載はあるものの正確な材質が分からない商品が多い中、しっかりと18-8と明記されていて大変助かりました。
また国産と言う事も安心材料の一つです。
中国産等の謎のステンレス製の物を使用すると、酸性溶液等に入れた際に溶解する事も珍しくないが、こちらの製品は酸でもアルカリでも問題無く使用出来ました。

4が参考にしています
対象商品 : 05307313
2016-06-02
用途: 鉄板掃除
有限会社橋飲食業

もう少し大きめの、倍ぐらいの大きさが欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする