オーエ
マイランドリー2 ベランダ用目隠しハンガー ピンチ36個付
ピンチ数
36
仕様
ピンチ、吊りヒモ金属製
材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(吊りヒモ、バネ)鋼
寸法(mm)
約640×350×300
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05307532
87595
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください