曜日別特売

新乾覚 バス洗剤用スポンジ

新乾覚 バス洗剤用スポンジ - オーエ
(2件のレビュー)
種類スポンジ材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約160×85×50使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530774264150
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05307742
2023-10-27
用途: お風呂の掃除で
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんでの購入は2度目です。近くのお店では扱っておらず助かっています。とにかく泡切れがいいスポンジです。その上、型崩れしにくい。実績としてほぼ毎日使っても3ヶ月以上持ちます。100円ショップにも類似商品ありますがすぐに駄目になることが多く、こちらに変えました。単なるスポンジですが、性能と耐久性が異次元だと思います。

対象商品 : 05307742
2021-03-18
用途: 風呂掃除

不思議な感触で泡立ちは素晴らしいです。耐久性もかなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする