曜日別特売

泡キュット ソフトスポンジ

泡キュット ソフトスポンジ - オーエ
(6件のレビュー)
種類スポンジたわし材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布寸法(mm)約118×59×32使用場所キッチンアズワン品番64-1233-85適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530782850911
130
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 事務所内で

スポンジは100円ショップでも売っていますが、しっかりしているものがほしかったので購入しました。使いやすいです。

2026-02-02
用途: 清掃時
有限会社村田商店卸売・小売業

泡立ちもよく乾きも早いので衛生的で満足しています。

2025-08-11
用途: 牛舎で使用

哺育牛舎で器具類を洗浄する際に使用しています。泡立ちが良くて使いやすいです。また注文します。

対象商品 : 05307828
2024-03-19
用途: 食器等の洗浄に使用
株式会社毎日急行運輸・通信業

給湯室で湯呑み・お弁当箱を洗うのに利用
色が選べるとよいのですが、ある程度耐久性と柔らかさが有り毎回注文しております。
名前の通り泡立ちは良いです。

対象商品 : 05307828
2021-12-10
用途: 家庭用
サービス業

こちらのスポンジは水切れも良く
長持ちします買い置きのため購入しました。

対象商品 : 05307828
2018-01-15
用途: 急湯室での食器洗浄用
個人のお客様

泡立ちが良く、大きさも使いやすい。色が選べるともっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする