オーエ
泡キュット ネットスポンジ
種類
ネットスポンジ
材質
ポリウレタンフォーム、(ネット)ナイロン
寸法(mm)
約140×70×30
色
黄色またはオレンジ(色の指定はできません)
アズワン品番
64-1233-86
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※黄色またはオレンジのうち、色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05307837
50912
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください