取り外しハンドル(ZDC タイプ)

取り外しハンドル(ZDC タイプ) - ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ) - ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ) - ジョー・プリンス竹下
(18件のレビュー)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。

材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01187777PH-20HD
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01187777
2025-03-26
用途: 学校等で

古い建物で端子盤開けるときに、どうしても欲しい時に、こちらの商品があるとお客様に借りなくて済み便利です。
マイナスドライバーで無理やり開けると後々大変ですから。

2024-09-16
用途: 大変安いがちゃんとしてる
建設業・工事業

とても安価だが、確かなものでした。
よくなくしたりするので助かります。

対象商品 : 01187777
2022-10-10
用途: 配電盤の開閉
不動産業

シンプル。使いやすい。
も少し小さくてもいいかも。。

対象商品 : 01187777
2022-04-28
用途: 融雪機操作盤のキーシリンダを交換したので

キーシリンダーが破損して交換するのにメーカーが違ったのでメーカー純正のキーも同時に購入しました。サイズも明記されていたので既存他メーカーの物でも対応可能とは思ったのですが、一応はメーカ純正を購入しました。結果、既存のハンドルも使えましたが・・・ハンドルが二つあると便利なので良かったです。また、価格が安価で言うことなしです。

対象商品 : 01187777
2023-02-20
用途: マンションの設備ボックスの扉を開閉する際に使用
不動産業

購入したものが少し小さかったのですが、開けられないことは無かったので安心しました。

対象商品 : 01187777
2022-06-11
用途: PS扉の開閉
ADS

集合住宅の清掃管理で、たまにこれがないと開閉できないPS扉があるので購入しました。しっかりしているのに安くて、問題なく使用できます。

対象商品 : 01187777
2021-04-05
用途: 賃貸マンション現状回復
カミムラ建設業・工事業

何の問題も無くPS開閉出来ます。優れ者です。!!!

対象商品 : 01187777
2020-02-19
用途: マンション全戸に配りました。
医療・福祉・介護関連業

今まで、PSスペースの鍵が各階1個しかなく、地震などの際ガスの復旧ボタンを押すのが大変ということで、管理組合で全戸配布することにしました。他の製品に比べて格安でしたので、助かりました。全く問題なく使用できており、安心感が増しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする