曜日別特売

ブラカンハンドル シリンダー

ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー - ジョー・プリンス竹下

・左右兼用型です。
・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
・防塵シャッター付きです。

操作方法
【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品鍵 2 本仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126内容量1個
注意
※止金は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01187935PH-42CY-KA同一/左右兼用【同一鍵番号】No.G200
1,770
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
54348639PH-42CY-KD違い/左右兼用【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
2,070
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】ブラカンハンドルシリンダー鍵付【PH-42CY】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする