曜日別特売

スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター - エスコ
(1件のレビュー)
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01156593EA920WA-2
オープン
6,400
7,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01156593
2020-05-16
用途: 溶接作業

鉄骨溶接に使用していますが、広範囲に散布しても直ぐに溶接できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする