曜日別特売

オフィスチェア 背面メッシュタイプ肘付

オフィスチェア 背面メッシュタイプ肘付 - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ肘付 - TRUSCO

ロッキングの強弱や角度調整、肘あて部の高さ調整などさまざまな機能をもったオフィスチェアです。
背部にはメッシュ素材を使用しているため、通気性に優れています。

仕様座上下昇降機能:ガス調節式トラスコ品番414-3744材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:スチール、PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)17.8ブラックタイプ肘付タイプ種類オフィスチェア張地布張り肘掛あり座幅(mm)495座高(mm)430~500座奥行(mm)623内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941961MC-5A430~50017.8
55,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする