曜日別特売

スイングハンドル

スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
・別途、防水パッキン(#2,#3)をご用意しています。"
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01188425PH-89-2左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
01188434PH-89-3左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01188443PH-89A-2左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
1,590
1,589
1,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
01188452PH-89A-3左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
1,510
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
54348657PH-89-3-KD左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
1,840
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
01188416PH-89-1左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
2,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】スイングハンドル鍵付【PH-89】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01188416PH-89-152632197PH-89-1-KAPH-89-1 スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 52632197スイングハンドルジョー・プリンス竹下1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01188434
2022-12-10
用途: 屋外電気機器の施錠

この商品はホームセンター等では売っておらず
モノタロウサイトで純正品を簡単に入手出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする