ステンレス防水スイングハンドル

ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。
防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。
ハンドル内側は握りやすいR型です。
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
左右兼用型です。
PH-89と取り付けに互換性があります。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
取り付けには専用ブラケットを使用しています。

用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上ブラストホーニング仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01188468PH-89-SUS-2-KA346
10,500
10,480
11,528(税込)
当日出荷
01188477PH-89-SUS-3-KA295
9,030
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01188486PH-89A-SUS-3283
8,830
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】ステンレス防水スイングハンドル鍵付【PH-89-SUS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする