アウトサイドハンドル

アウトサイドハンドル - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル - ジョー・プリンス竹下

アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。
ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。
上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。
ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。

用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付(同一)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01188644PH-445-1500
4,160
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
01188653PH-445-2365
3,830
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする