(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
規格
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01166628TST16×13141JIS K 674338
オープン
87
96(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166637TST20×13146JIS K 674340
オープン
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166646TST20×16148JIS K 674345
オープン
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166655TST25×13151JIS K 674343
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166664TST25×16153JIS K 674348
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166673TST25×20155JIS K 674353
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166682TST30×13155JIS K 674346
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166698TST30×16157JIS K 674351
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166707TST30×20159JIS K 674356
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166716TST30×25162メーカー規格61
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166725TST40×13166JIS K 674352
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166734TST40×16168JIS K 674357
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
01166743TST40×20170JIS K 674362
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166752TST40×25173JIS K 674367
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166768TST40×30176JIS K 674371
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166777TST50×13174JIS K 674358
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166786TST50×16176JIS K 674363
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
01166795TST50×20178JIS K 674368
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166804TST50×25181JIS K 674373
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166813TST50×30184JIS K 674377
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166822TST50×40190JIS K 674388
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01166838TST65×501101AS21104
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166847TST75×25193JIS K 674388
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166856TST75×401100JIS K 6743102
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166865TST75×501105JIS K 6743110
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166874TST75×651113AS21117
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166883TST100×501125JIS K 6743122
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
01166892TST100×751140JIS K 6743132
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
01166908TST150×751195JIS K 6743158
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
89720994TST16X1316×13141JIS K 674338
90
取扱い終了
代替品有
89721003TST20X1320×13146JIS K 674340
113
取扱い終了
代替品有
89721012TST20X1620×16148JIS K 674345
113
取扱い終了
代替品有
89721021TST25X1325×13151JIS K 674343
175
取扱い終了
代替品有
89721037TST25X1625×16153JIS K 674348
175
取扱い終了
代替品有
89721082TST30X2530×25162メーカー規格61
230
取扱い終了
代替品有
89721046TST25X2025×20155JIS K 674353
175
取扱い終了
代替品有
89721091TST40X2540×25173JIS K 674367
330
取扱い終了
代替品有
89721055TST30X1330×13155JIS K 674346
230
取扱い終了
代替品有
89721107TST40X3040×30176JIS K 674371
330
取扱い終了
代替品有
89721064TST30X1630×16157JIS K 674351
230
取扱い終了
代替品有
89721116TST50X2050×20178JIS K 674368
540
取扱い終了
代替品有
89721073TST30X2030×20159JIS K 674356
230
取扱い終了
代替品有
89721125TST50X2550×25181JIS K 674373
540
取扱い終了
代替品有
89721134TST50X3050×30184JIS K 674377
540
取扱い終了
代替品有
89721143TST50X4050×40190JIS K 674388
540
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720994TST16X1301166628TSTTST16X13 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166628TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
87
税込96
注文コードが変更になりました
89721003TST20X1301166637TSTTST20X13 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166637TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました
89721012TST20X1601166646TSTTST20X16 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166646TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました
89721021TST25X1301166655TSTTST25X13 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166655TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
179
税込197
注文コードが変更になりました
89721037TST25X1601166664TSTTST25X16 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166664TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
179
税込197
注文コードが変更になりました
89721082TST30X2501166716TSTTST30X25 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166716TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
89721046TST25X2001166673TSTTST25X20 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166673TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
179
税込197
注文コードが変更になりました
89721091TST40X2501166752TSTTST40X25 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166752TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89721055TST30X1301166682TSTTST30X13 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166682TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
89721107TST40X3001166768TSTTST40X30 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166768TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89721064TST30X1601166698TSTTST30X16 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166698TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
89721116TST50X2001166795TSTTST50X20 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166795TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
89721073TST30X2001166707TSTTST30X20 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166707TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
89721125TST50X2501166804TSTTST50X25 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166804TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
89721134TST50X3001166813TSTTST50X30 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166813TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
89721143TST50X4001166822TSTTST50X40 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166822TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01166698
2020-09-07
用途: スプリンクラーの配管

地元のホームセンターには30×13か30×20はありますがこのサイズは取り扱っていませんのでいつもここで購入しています。また安価ですので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする