クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TS径違いエルボ
(1件のレビュー)
トラスコ品番
446-4940
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01167057
TSL
20×13
1
(20側)47、(13側)41
(20側)12、(13側)15
¥
124
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
89720662
TSL20X13
20×13
1
20側47、13側41
20側12、13側15
¥
70
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材