(2件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01167136TSVS13R1/21
オープン
41
45(税込)
当日出荷
01167145TSVS16R1/21
オープン
45
50(税込)
当日出荷
01167154TSVS20R3/41
オープン
46
51(税込)
当日出荷
01167163TSVS25R11
オープン
65
72(税込)
当日出荷
01167172TSVS28R11
オープン
86
95(税込)
9日以内出荷
返品不可
01167188TSVS30R1-1/41
オープン
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
01167197TSVS35R1-1/41
オープン
129
142(税込)
当日出荷
01167206TSVS40R1-1/21
オープン
129
142(税込)
当日出荷
01167215TSVS50R21
オープン
239
263(税込)
当日出荷
01167224TSVS65R2-1/21
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01167233TSVS75R31
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
01167242TSVS100R41
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: ビルジポンプ配管用 TSVS 35

近くのホームセンター には 35mm は見当たらず モノタロウ さんのお世話になった。深謝いたします。

1が参考にしています
2024-09-30
用途: 水道パイプ
製造業

旧サイズのパイプが破損した時に手こずりましたがこのソケットを見つけ保守用として購入しました。現在の規格にないサイズなので取扱いしていてとても有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする