クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TSユニオンソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35(常温)
規格
JIS K 6743
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01167258
TSUS
13
1
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
01167267
TSUS
20
1
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
01167276
TSUS
25
1
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
01167285
TSUS
30
1
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01167294
TSUS
40
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01167303
TSUS
50
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材