クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TS給水栓用エルボ
こんなお得な商品も!
TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥
34
~
税込
¥
37
~
(27)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01167434
TSWL
13
Rp1/2
1
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
01167443
TSWL
16
Rp1/2
1
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
01167452
TSWL
20
Rp3/4
1
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
01167468
TSWL
25
Rp1
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材