TSメタル給水栓チーズ

TSメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01167617TSMWT13Rp1/21446-516438
オープン
619
681(税込)
当日出荷
01167626TSMWT20Rp3/41446-518151
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
01167635TSMWT25Rp11446-520259
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
01167644TSMWT16×13Rp1/21446-517243
オープン
729
802(税込)
当日出荷
01167653TSMWT20×13Rp1/21446-519947
オープン
779
857(税込)
当日出荷
89720583TSMWT1313A-1446-516438
オープン
取扱い終了
代替品有
89720601TSMWT2020A-1446-518151
オープン
取扱い終了
代替品有
89720626TSMWT2525A-1446-520259
オープン
取扱い終了
代替品有
89720592TSMWT16X1316A-1446-517243
オープン
取扱い終了
代替品有
89720617TSMWT20X1320A-1446-519947
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720583TSMWT1301167617TSMWTTSMWT13 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167617TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
89720601TSMWT2001167626TSMWTTSMWT20 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167626TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
89720626TSMWT2501167635TSMWTTSMWT25 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167635TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
89720592TSMWT16X1301167644TSMWTTSMWT16X13 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167644TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました
89720617TSMWT20X1301167653TSMWTTSMWT20X13 TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167653TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
779
税込857
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする