曜日別特売
(7件のレビュー)
形状ソケットタイプTS最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
規格
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01167662TSMVS Ⅱ型13R1/215~35JIS規格13
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01167678TSMVS Ⅱ型16R1/215~35JIS規格16
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01167687TSMVS Ⅱ型20R3/415~35JIS規格20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01167696TSMVS Ⅱ型25R115~35JIS規格25
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
01167705TSMVS Ⅱ型30R1-1/415~35JIS規格30
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
01167714TSMVS Ⅱ型40R1-1/215~35JIS規格40
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
01167723TSMVS Ⅱ型50R215~35JIS規格50
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
01167732TSMVS Ⅱ型65R2-1/215~35株式会社クボタケミックス規格65
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
01167748TSMVS Ⅱ型75R315~35株式会社クボタケミックス規格75
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89720416TSMVS1313A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720425TSMVS1616A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720434TSMVS2020A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720443TSMVS2525A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720452TSMVS3030A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720461TSMVS4040A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
89720477TSMVS5050A-1-JIS K 6743-
オープン
取扱い終了
01167757TSMVS Ⅱ型100R41-メーカー規格-
24,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720416TSMVS1301167662TSMVS Ⅱ型TSMVS13 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167662TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
89720425TSMVS1601167678TSMVS Ⅱ型TSMVS16 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167678TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
89720434TSMVS2001167687TSMVS Ⅱ型TSMVS20 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167687TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
89720443TSMVS2501167696TSMVS Ⅱ型TSMVS25 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167696TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
89720452TSMVS3001167705TSMVS Ⅱ型TSMVS30 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167705TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
89720461TSMVS4001167714TSMVS Ⅱ型TSMVS40 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167714TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
89720477TSMVS5001167723TSMVS Ⅱ型TSMVS50 TSメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167723TSメタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01167662
2020-10-15
用途: 配管工事
教育・研究機関

インサート付なので安心して使用出来る、ホームセンターに無い時もあるので助かります。

対象商品 : 01167662
2020-05-28
用途: 配管
農・林・水産業

安くて早くて安定した製品でとても助かります
今後も使います

対象商品 : 01167696
2018-09-14
用途: 農業用ハウスの潅水設備
農・林・水産業

六角部分まで金属になっており丈夫です。大変安心感があります。

対象商品 : 01167662
2018-09-05
用途: 配管作業
運輸・通信業

メタルシートのバルソケは比較的高価ですが、この値段ならメタルシートのものを気兼ねなく使えます。

対象商品 : 01167687
2018-03-24
用途: 塩ビ管とボールバルブ接続の為
製造業

サンドブラスト用のサイクロン集塵機(自作)と本体(砂タンク)塩ビ継手間の繋ぎに利用しました。特に強度を必要とする部分だったので金属入りを選択しました。ネジがテーパー状なので、バルブで挟んでも塩ビ継手を挟み込みなかったので、スペーサが必要でした。強度が十分あり良かったです。

対象商品 : 01167678
2018-02-28
用途: 自宅水道管の修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

対象商品 : 01167687
2017-04-19
用途: 農業用潅水
製造業

バルブとの接続に使用。六角部分も金属なので購入した。取り外すことがあるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする