曜日別特売
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01168028HIT1336361010
オープン
64
70(税込)
当日出荷
01168037HIT1643431313
オープン
109
120(税込)
当日出荷
01168046HIT2050501515
オープン
149
164(税込)
当日出荷
01168055HIT2558581818
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168064HIT3065652121
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168073HIT4082822727
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168082HIT5096963333
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168098HIT651101104949
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168107HIT751201205656
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168116HIT1001521526868
オープン
4,998
5,498(税込)
36日以内出荷
返品不可
89719621HIT131336361010
オープン
取扱い終了
代替品有
89719637HIT161643431313
オープン
取扱い終了
代替品有
89719646HIT202050501515
オープン
取扱い終了
代替品有
89719655HIT252558581818
オープン
取扱い終了
代替品有
89719664HIT303065652121
オープン
取扱い終了
代替品有
89719673HIT404082822727
オープン
取扱い終了
代替品有
89719682HIT505096963333
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719621HIT1301168028HITHIT13 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168028HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
64
税込70
注文コードが変更になりました
89719637HIT1601168037HITHIT16 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168037HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました
89719646HIT2001168046HITHIT20 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168046HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
89719655HIT2501168055HITHIT25 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168055HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89719664HIT3001168064HITHIT30 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168064HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719673HIT4001168073HITHIT40 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168073HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
89719682HIT5001168082HITHIT50 HIチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168082HIチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168037
2021-05-28
用途:
サービス業

イレクター程強度を必要としない棚もどきの作成に使用。安いし、加工が楽だし、意外といいかも。ただ、継手の種類が少ないのがネック。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする