曜日別特売
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
全35種類を絞り込む
呼び径
35種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
規格
寸法I(mm)
寸法Z1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01168125HIT16×1341JIS K 67433811
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168134HIT20×1346JIS K 67434011
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168143HIT20×1648JIS K 67434513
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168152HIT25×1351JIS K 67434311
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168168HIT25×1653JIS K 67434813
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168177HIT25×2055JIS K 67435315
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168186HIT30×1355JIS K 67434611
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168195HIT30×1657JIS K 67435115
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168204HIT30×2059JIS K 67435615
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168213HIT30×2562メーカー規格6118
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168222HIT40×2070JIS K 67436215
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168238HIT40×2573JIS K 67436718
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168247HIT40×3076JIS K 67437121
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168256HIT50×2078JIS K 67436815
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
01168265HIT50×2581JIS K 67437318
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168274HIT50×3084JIS K 67437721
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168283HIT50×4090JIS K 67438827
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168292HIT65×50101AS2110440
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
01168308HIT75×50105JIS K 674311041
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
89719813HIT16X1316×1341JIS K 67433811
オープン
取扱い終了
代替品有
89719822HIT20X1320×1346JIS K 67434011
オープン
取扱い終了
代替品有
89719831HIT20X1620×1648JIS K 67434513
オープン
取扱い終了
代替品有
89719847HIT25X1325×1351JIS K 67434311
オープン
取扱い終了
代替品有
89719856HIT25X1625×1653JIS K 67434813
オープン
取扱い終了
代替品有
89719865HIT25X2025×2055JIS K 67435315
オープン
取扱い終了
代替品有
89719874HIT30X1330×1355JIS K 67434611
オープン
取扱い終了
代替品有
89719883HIT30X1630×1657JIS K 67435115
オープン
取扱い終了
代替品有
89719892HIT30X2030×2059JIS K 67435615
オープン
取扱い終了
代替品有
89719901HIT30X2530×2562メーカー規格6118
オープン
取扱い終了
代替品有
89719917HIT40X2540×2573JIS K 67436718
オープン
取扱い終了
代替品有
89719926HIT40X3040×3076JIS K 67437121
オープン
取扱い終了
代替品有
89719935HIT50X2550×2581JIS K 67437318
オープン
取扱い終了
代替品有
89719944HIT50X3050×3084JIS K 67437721
オープン
取扱い終了
代替品有
89719953HIT50X4050×4090JIS K 67438827
オープン
取扱い終了
代替品有
01168317HIT100×50125JIS K 674312241
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719813HIT16X1301168125HITHIT16X13 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168125HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました
89719822HIT20X1301168134HITHIT20X13 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168134HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
89719831HIT20X1601168143HITHIT20X16 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168143HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
89719847HIT25X1301168152HITHIT25X13 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168152HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89719856HIT25X1601168168HITHIT25X16 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168168HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89719865HIT25X2001168177HITHIT25X20 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168177HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89719874HIT30X1301168186HITHIT30X13 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168186HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719883HIT30X1601168195HITHIT30X16 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168195HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719892HIT30X2001168204HITHIT30X20 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168204HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719901HIT30X2501168213HITHIT30X25 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168213HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719917HIT40X2501168238HITHIT40X25 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168238HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
89719926HIT40X3001168247HITHIT40X30 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168247HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
549
税込604
注文コードが変更になりました
89719935HIT50X2501168265HITHIT50X25 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168265HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
89719944HIT50X3001168274HITHIT50X30 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168274HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
89719953HIT50X4001168283HITHIT50X40 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168283HI径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする