クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIバルブソケット
こんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥
49
~
税込
¥
54
~
(12)
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01168493
HIVS
13
R1/2
オープン
¥
67
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
01168502
HIVS
16
R1/2
オープン
¥
109
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
01168518
HIVS
20
R3/4
オープン
¥
119
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
01168527
HIVS
25
R1
オープン
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
01168536
HIVS
30
R1 1/4
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168545
HIVS
40
R1 1/2
オープン
¥
359
¥
289
アウトレット
¥
318
(税込)
当日出荷
残り2点です
01168554
HIVS
50
R2
オープン
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材