クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HI給水栓用エルボ
こんなお得な商品も!
エルボ HI給水栓用
モノタロウ
¥
39
~
税込
¥
43
~
(6)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01168694
HIWL
13
Rp1/2
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168703
HIWL
16×13
Rp1/2
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01168712
HIWL
20
Rp3/4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168728
HIWL
25
Rp1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材