クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HI給水栓用ソケット
こんなお得な商品も!
ソケット HI給水栓用
モノタロウ
¥
39
~
税込
¥
43
~
(9)
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01168737
HIWS
13
Rp1/2
オープン
¥
56
¥
56
¥
62
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168746
HIWS
16×13
Rp1/2
オープン
¥
71
¥
71
¥
78
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01168755
HIWS
20
Rp3/4
オープン
¥
93
¥
60
アウトレット
¥
66
(税込)
当日出荷
残り3点です
01168764
HIWS
25
Rp1
オープン
¥
139
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材