クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
注意
※インサートはついていませんので、ご注意下さい。(寸法図はインサート入りのものになります)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01168825
HI-WT
13×13
Rp1/2
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
01168834
HI-WT
20×20
Rp3/4
¥
303
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
01168843
HI-WT
16×13
Rp1/2
¥
186
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材