曜日別特売
(6件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
トラスコ品番
寸法L(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01168852HIMWS13×1/2RP446-373147JIS規格
オープン
329
362(税込)
当日出荷
01168868HIMWS16×1/2RP446-374952JIS規格
オープン
469
516(税込)
当日出荷
01168895HIMWS20×1/2RP446-376557JIS規格
オープン
619
681(税込)
当日出荷
01168877HIMWS20×3/4RP446-375759JIS規格
オープン
619
681(税込)
当日出荷
01168886HIMWS25×1RP446-377368JIS規格
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
89719244HIMWS1313A-446-373147JIS K 6743
オープン
取扱い終了
代替品有
89719253HIMWS1616A-446-374952JIS K 6743
オープン
取扱い終了
代替品有
89719262HIMWS2020A-446-375759JIS K 6743
オープン
取扱い終了
代替品有
89719287HIMWS2525A-446-377368JIS K 6743
オープン
取扱い終了
代替品有
89719271HIMWS20X1320A-446-376557JIS K 6743
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719244HIMWS1301168852HIMWSHIMWS13 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168852HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89719253HIMWS1601168868HIMWSHIMWS16 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168868HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
89719262HIMWS2001168877HIMWSHIMWS20 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168877HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
89719287HIMWS2501168886HIMWSHIMWS25 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168886HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました
89719271HIMWS20X1301168895HIMWSHIMWS20X13 HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168895HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 器具とHi排水配管との接続に使用します。
アイワ設備工業有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく満足しています。
工事費は絞られ、材料費は値上がり大変です。

対象商品 : 01168868
2021-03-14
用途: 自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品 : 01168852
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。安くて良いと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 01168868
2021-02-04
用途: キッチンのシャワーホース先端に使用
SADAサービス業

写真と実物が違っており、イメージした商品ではなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 01168886
2019-07-01
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

インサート付きの水栓ソケットは、規格が25Aまでしかないので、40Aくらいまでのものがあるといいです。

対象商品 : 01168868
2017-02-04
用途: 水道の配管

近所のホームセンターと値段変わらず。凡庸商品であり、特段の評価なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする