HIメタル給水栓チーズ

HIメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(5件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01168904HIMWT13×1/2Rp1/2446-37813830
1,080
859
945(税込)
当日出荷
01168938HIMWT16×1/2Rp1/2446-37904330
オープン
809
890(税込)
当日出荷
01168947HIMWT20×1/2Rp1/2446-38114730
オープン
889
978(税込)
当日出荷
01168913HIMWT20×3/4Rp3/4446-38035137
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01168922HIMWT25×1Rp1446-38205946
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89719296HIMWT1313A-446-37813830
オープン
取扱い終了
89719314HIMWT2020A-446-38035137
オープン
取扱い終了
89719332HIMWT2525A-446-38205946
オープン
取扱い終了
89719305HIMWT16X1316A-446-37904330
オープン
取扱い終了
89719323HIMWT20X1320A-446-38114730
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89719296HIMWT1301168904HIMWTHIMWT13 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168904HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
89719314HIMWT2001168913HIMWTHIMWT20 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168913HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
89719332HIMWT2501168922HIMWTHIMWT25 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168922HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
89719305HIMWT16X1301168938HIMWTHIMWT16X13 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168938HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
809
税込890
注文コードが変更になりました
89719323HIMWT20X1301168947HIMWTHIMWT20X13 HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168947HIメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168947
2021-04-02
用途: 給水配管で利用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体に何ら問題ありません普通に使えます。
価格も安いし良いと思います。

対象商品 : 01168904
2018-05-07
用途: 給水工事(単水栓増設)
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く商品もすぐに届き満足です。また利用したいと思います。

対象商品 : 01168904
2017-01-12
用途: エアー配管

本来は給水部材ですが、車庫に設置してあるコンプレッサーからのエアー配管に利用しました。
1Mpa程度の圧力では、何ら問題も無いようです。
品質・納期・価格ともに満足しています。

対象商品 : 01168947
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 01168904
2015-08-07
用途: 設備工事

ホームセンターにはメタルタイプがないので、注文しました。個別包装してあるので、万が一使用しなくても劣化なく保管できる!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする