HT耐熱チーズ

HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(6件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯内容量1個
全29種類を絞り込む
呼び径
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01169202HT-T1313434
オープン
279
307(税込)
当日出荷
01169218HT-T1614141
オープン
379
417(税込)
当日出荷
01169227HT-T2015353
700
559
615(税込)
当日出荷
01169236HT-T2515858
1,030
869
956(税込)
当日出荷
01169245HT-T3016464
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01169254HT-T4017575
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01169263HT-T5018787
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01169272HT-T16×1313936
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169288HT-T20×1314538
427
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169297HT-T20×1614743
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169306HT-T25×1314941
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169315HT-T25×1615246
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169324HT-T25×2015452
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169333HT-T40×1316249
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169342HT-T40×1616354
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169358HT-T40×3017269
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169367HT-T50×1316955
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169385HT-T50×4018280
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
89720181HTT131313434
オープン
取扱い終了
代替品有
89720197HTT161614141
オープン
取扱い終了
代替品有
89720206HTT202015353
オープン
取扱い終了
代替品有
89720215HTT252515858
オープン
取扱い終了
代替品有
89720285HTT16X1316×1313936
オープン
取扱い終了
代替品有
89720294HTT20X1320×1314538
オープン
取扱い終了
代替品有
89720303HTT20X1620×1614743
オープン
取扱い終了
代替品有
89720312HTT25X1325×1314941
オープン
取扱い終了
代替品有
89720321HTT25X1625×1615246
オープン
取扱い終了
代替品有
89720337HTT25X2025×2015452
オープン
取扱い終了
代替品有
01169376HT-T50×1617060
2,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720181HTT1301169202HT-THTT13 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169202HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
279
税込307
注文コードが変更になりました
89720197HTT1601169218HT-THTT16 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169218HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
89720206HTT2001169227HT-THTT20 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169227HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
89720215HTT2501169236HT-THTT25 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169236HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
89720285HTT16X1301169272HT-THTT16X13 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169272HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
89720294HTT20X1301169288HT-THTT20X13 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169288HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
89720303HTT20X1601169297HT-THTT20X16 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169297HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
89720312HTT25X1301169306HT-THTT25X13 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169306HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
89720321HTT25X1601169315HT-THTT25X16 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169315HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
89720337HTT25X2001169324HT-THTT25X20 HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169324HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169227
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品 : 01169227
2021-07-20
用途: 温水器 修理

温水器配管漏れの修理に使用して特に問題なく使用出来た。

対象商品 : 01169202
2020-10-17
用途: 家の水道管後付け
TAI-ANその他業種

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品 : 01169218
2020-06-09
用途: 配管作業

物は同じでしょうが、ホームセンターのホコリを被った商品よりいいですね。地方に住んでいるので助かります。

対象商品 : 01169288
2019-08-13
用途: 給湯器配管

異径サイズ組合せなのに、商品画面の情報表示が不足しているため、どの口径がそれぞれの寸法なのかメーカーカタログで確認しなければならなかった。使い慣れたプロなら20×13でわかるかもしれないが、図示するなどして誰でもわかるようにほしい。

MonotaROからの回答

この度は商品情報不足でご迷惑おかけし、申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 01169227
2015-11-25
用途: 給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする