HT耐熱エルボ

HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(14件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01169394HT-L13134
267
259
285(税込)
当日出荷
01169403HT-L16141
376
359
395(税込)
当日出荷
01169412HT-L20153
493
479
527(税込)
当日出荷
01169428HT-L25158
720
679
747(税込)
当日出荷
01169437HT-L30164
860
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
01169446HT-L40174
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01169455HT-L50185
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89720102HTL1313134
オープン
取扱い終了
代替品有
89720111HTL1616141
オープン
取扱い終了
代替品有
89720127HTL2020153
オープン
取扱い終了
代替品有
89720136HTL2525158
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720102HTL1301169394HT-LHTL13 HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169394HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
89720111HTL1601169403HT-LHTL16 HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169403HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました
89720127HTL2001169412HT-LHTL20 HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169412HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
89720136HTL2501169428HT-LHTL25 HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169428HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
679
税込747
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169412
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 01169403
2021-12-21
用途: 自宅の給湯器の配管用

自宅の給湯器の交換による配管変更に使用。他社製品は使ってないのでわかりませんが、使用には全く問題ありません。

対象商品 : 01169394
2020-10-17
用途: 家の水道管後付け
TAI-ANその他業種

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品 : 01169412
2019-12-11
用途: 庭の岩風呂作成
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしており安心して使えそうです。この価格でこの品質なら文句無し。ら

対象商品 : 01169403
2019-11-20
用途: 給湯配管工事に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

安価に手に入り、工事代が日当請求が当たり前な時代になったので、
多少利益が出て助かります。

対象商品 : 01169412
2019-10-01
用途: 食洗機の排水に

メーカー品質なので問題なく使えました 肉厚で丈夫そうで良い物だと思います

対象商品 : 01169394
2019-04-23
用途: 温水器からの配管
不動産業

近所のホムセンで見かけたのより肉厚で良い.配送も早くて良い.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする