曜日別特売

HT耐熱M給水栓エルボ

HT耐熱M給水栓エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(5件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01169534HT-MWL13Rp1/21446-4427JIS K 6777
オープン
799
879(税込)
当日出荷
01169543HT-MWL16×13Rp1/21446-4435JIS K 6777
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
01169552HT-MWL20Rp3/41446-4443JIS K 6777
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01169577HT-MWL20×13RP1/21446-4451メーカー規格
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01169568HT-MWL25Rp11446-4460JIS K 6777
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89720005HTMWL1313A-1446-4427JIS K 6777
オープン
取扱い終了
代替品有
89720014HTMWL1616A-1446-4435JIS K 6777
オープン
取扱い終了
代替品有
89720023HTMWL2020A-1446-4443JIS K 6777
オープン
取扱い終了
代替品有
89720041HTMWL2525A-1446-4460JIS K 6777
オープン
取扱い終了
代替品有
89720032HTMWL20X1320A-1446-4451メーカー規格
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89720005HTMWL1301169534HT-MWLHTMWL13 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169534HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
89720014HTMWL1601169543HT-MWLHTMWL16 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169543HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
89720023HTMWL2001169552HT-MWLHTMWL20 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169552HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
89720041HTMWL2501169568HT-MWLHTMWL25 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169568HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
89720032HTMWL20X1301169577HT-MWLHTMWL20X13 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169577HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169534
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 01169534
2021-04-03
用途: 配管
サービス業

こちらのエルボは使いやすいと思います。締め付け部分のプラスチックの耐久もあり、施工しやすいです。

対象商品 : 01169543
2019-11-20
用途: タイル浴室の給湯配管に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

在来浴室の給湯配管入替で壁を筋彫りして入替る時に水栓ソケットとして使います。

対象商品 : 01169543
2016-10-25
用途: 配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

対象商品 : 01169534
2016-02-11
用途: 給湯配管
奥田商店

価格がお安いので、今後も必要時には購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする