材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01169647DV-DL30
オープン
56
62(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169656DV-DL40
オープン
60
66(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169665DV-DL50
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169674DV-DL65
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169683DV-DL75
オープン
299
329(税込)
当日出荷
01169692DV-DL100
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169708DV-DL125
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169717DV-DL150
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする