材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01169726DV-45L30
オープン
55
61(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169735DV-45L40
オープン
63
69(税込)
10日以内出荷
返品不可
01169744DV-45L50
オープン
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
01169753DV-45L65
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169762DV-45L75
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169778DV-45L100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01169787DV-45L125
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169796DV-45L150
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする