クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
90°大曲りエルボ
こんなお得な商品も!
エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
62
~
税込
¥
68
~
(1)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりエルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01169805
DV-LL
40
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169814
DV-LL
50
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01169823
DV-LL
65
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169832
DV-LL
75
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01169848
DV-LL
100
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169857
DV-LL
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01169866
DV-LL
150
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材