クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DV大曲Y
こんなお得な商品も!
チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
109
税込
¥
120
(2)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりY
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01170112
DV-LT
40
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170128
DV-LT
50
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170137
DV-LT
65
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170146
DV-LT
75
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170155
DV-LT
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170164
DV-LT
50×40
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170173
DV-LT
75×40
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170182
DV-LT
75×50
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170198
DV-LT
100×40
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170207
DV-LT
100×50
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170216
DV-LT
100×65
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170225
DV-LT
100×75
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170234
DV-LT
125×100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材