材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01170338DV-DS30
96
40
44(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170347DV-DS40
103
40
44(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170356DV-DS50
オープン
60
66(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170365DV-DS65
オープン
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170374DV-DS75
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170383DV-DS100
670
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170392DV-DS125
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
01170408DV-DS150
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする