(3件のレビュー)
形状インクリーザー材質硬質ポリ塩化ビニールタイプDV使用温度範囲(℃)5~60種類塩ビ・樹脂管用継手最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水用内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
規格
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01170417DV-IN50×402×1-1/25~60JIS K 673967×54
オープン72
58
アウトレット
64(税込)
当日出荷
残り1点です
01170426DV-IN65×402-1/2×1-1/25~60JIS K 673983×54
オープン149
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170435DV-IN65×502-1/2×25~60JIS K 673983×67
278138
138
152(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170444DV-IN75×403×1-1/25~60JIS K 673997×54
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
01170453DV-IN75×503×25~60JIS K 673997×67
オープン239
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170462DV-IN75×653×2-1/25~60JIS K 673997×83
オープン239
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170478DV-IN100×404×1-1/25~60JIS K 6739124×54
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
01170487DV-IN100×504×25~60JIS K 6739124×67
オープン319
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170496DV-IN100×654×2-1/25~60JIS K 6739124×83
オープン319
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170505DV-IN100×754×35~60JIS K 6739124×97
オープン349
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170514DV-IN125×655×2-1/25~60メーカー規格151×83
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
01170523DV-IN125×755×35~60メーカー規格151×97
オープン489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り4点です
01170532DV-IN125×1005×45~60JIS K 6739151×124
オープン489
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170548DV-IN150×756×35~60メーカー規格178×97
オープン759
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
01170557DV-IN150×1006×45~60JIS K 6739178×124
オープン759
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170566DV-IN150×1256×55~60JIS K 6739178×151
オープン969
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170548
2017-09-30
用途: 排気ラインにミストセパレーターを新設した際に使いました
有限会社エコライフクリエイト

排気の流速を弱めるために使用。
このサイズはクボタさんしかないので、本当に助かりました。

対象商品 : 01170444
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 01170435
2015-10-15
用途: 競技会のアイテムとして使用した

作業には特に問題はなく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする