クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
DVバルブ用ソケット
こんなお得な商品も!
DVバルブ用ソケット
モノタロウ
¥
62
~
税込
¥
68
~
(3)
(1件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
山数
ネジ部/11(25.4mmにつき)
使用流体
排水用
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01170575
DVS
40×1 1/2"
無圧
¥
231
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
01170584
DVS
50×2"
無圧
¥
389
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
01170593
DVS
65×2 1/2"
無圧
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
01170602
DVS
75×3"
無圧
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
01170618
DVS
100×4"
無圧
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材