DVヤリトリ ソケット

DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) DVヤリトリ ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
(4件のレビュー)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 使用流体排水用 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01170627 ES-B 50 無圧
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
01170636 ES-B 65 無圧
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
01170645 ES-B 75 無圧
オープン
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
01170654 ES-B 100 無圧
オープン
5,898
6,488 (税込)
当日出荷
01170663 ES-B 125 無圧
オープン
7,798
8,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
01170672 ES-B 150 無圧
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01170627
2023-04-30
用途:
配管破損により修理に使用。
農・林・水産業

初めて使用したので取り付け方の知識がなかったため、
最初取り付けができなかった。

対象商品:
01170645
2019-09-20
用途:
屋外排水壁腰に使用
株式会社 薬秀 様 (建設業・工事業)

配管が楽にできた。

既存配管に接続がスムーズに行なえた。

対象商品:
01170654
2018-06-27
用途:
増設工事
製造業

既設配管の狭い場所で左右どちらにも動かせない場所での増設工事に役に立つ製品です。

対象商品:
01170654
2015-11-28
用途:
配管

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする