DV継手 大曲両Y

DV継手 大曲両Y - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01170688WLT75
2,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01170697WLT100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする