曜日別特売
(4件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
規格
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01170803VU-45L40無圧36株式会社クボタケミックス規格14
オープン
73
80(税込)
当日出荷
01170812VU-45L50無圧43AS3818
オープン
98
108(税込)
当日出荷
01170828VU-45L65無圧57AS3822
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
01170837VU-45L75無圧65AS3825
オープン
239
263(税込)
当日出荷
01170846VU-45L100無圧80AS3830
オープン
439
483(税込)
当日出荷
01170855VU-45L125無圧103AS3838
2,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01170864VU-45L150無圧124AS3844
3,330
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
01170873VU-45L200無圧153AS1248
5,750
4,198
4,618(税込)
当日出荷
01170882VU-45L250無圧183AS1258
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
01170898VU-45L300無圧210AS1270
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
89721256VU45L100100無圧80AS3830
650
取扱い終了
代替品有
89721265VU45L125125無圧103AS3838
1,400
取扱い終了
代替品有
89721274VU45L150150無圧124AS3844
2,280
取扱い終了
代替品有
89721283VU45L200200無圧153AS1248
3,250
取扱い終了
代替品有
89721292VU45L4040無圧36メーカー規格14
100
取扱い終了
代替品有
89721301VU45L5050無圧43AS3818
150
取扱い終了
代替品有
89721317VU45L6565無圧57AS3822
245
取扱い終了
代替品有
89721326VU45L7575無圧65AS3825
335
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721256VU45L10001170846VU-45LVU45L100 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170846VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
89721265VU45L12501170855VU-45LVU45L125 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170855VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
89721274VU45L15001170864VU-45LVU45L150 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170864VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
89721283VU45L20001170873VU-45LVU45L200 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170873VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
89721292VU45L4001170803VU-45LVU45L40 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170803VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
73
税込80
注文コードが変更になりました
89721301VU45L5001170812VU-45LVU45L50 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170812VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
98
税込108
注文コードが変更になりました
89721317VU45L6501170828VU-45LVU45L65 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170828VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
89721326VU45L7501170837VU-45LVU45L75 VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170837VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170837
2023-03-03
用途: 下水道配管

何かと一緒に購入でき送料が無料ならとにかく安いです。

対象商品 : 01170855
2021-09-15
用途: 田の取水口と導水の為に45°の曲りに使用

パイプを埋けたのですが取水口と田の中への導水が45°の曲りが必要になった

対象商品 : 01170803
2017-05-05
用途: 配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品 : 01170803
2017-06-06
用途: 洗面化粧台の交換時に使いました狭いところの排水管接続工事に使用
有限会社サンタワー工房

洗面化粧台の排水管接続工事に使用、うまくつなげた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする