曜日別特売
(27件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
規格
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01170907VU-CAP40無圧25(参考)株式会社クボタケミックス規格52
186
139
153(税込)
当日出荷
01170916VU-CAP50無圧27(参考)株式会社クボタケミックス規格67
オープン
119
131(税込)
当日出荷
01170925VU-CAP65無圧37.5(参考)株式会社クボタケミックス規格83
オープン
249
274(税込)
当日出荷
01170934VU-CAP75無圧43(参考)株式会社クボタケミックス規格97
オープン
339
373(税込)
当日出荷
01170943VU-CAP100無圧53.5(参考)株式会社クボタケミックス規格124
オープン
579
637(税込)
当日出荷
01170952VU-CAP125無圧69(参考)株式会社クボタケミックス規格150
1,850
929
1,022(税込)
当日出荷
01170968VU-CAP150無圧85(参考)株式会社クボタケミックス規格178
2,810
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01170977VU-CAP200無圧115(参考)株式会社クボタケミックス規格227
5,210
2,698
2,968(税込)
当日出荷
01170986VU-CAP250無圧138(参考)株式会社クボタケミックス規格280
13,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
01170995VU-CAP300無圧154(参考)株式会社クボタケミックス規格333
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89721572VUC100100無圧53.5(参考)メーカー規格124
790
取扱い終了
代替品有
89721581VUC4040無圧25(参考)メーカー規格54
105
取扱い終了
代替品有
89721597VUC5050無圧27(参考)メーカー規格67
160
取扱い終了
代替品有
89721606VUC6565無圧37.5(参考)メーカー規格83
360
取扱い終了
代替品有
89721615VUC7575無圧43(参考)メーカー規格97
470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721572VUC10001170943VU-CAPVUC100 VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170943VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
89721581VUC4001170907VU-CAPVUC40 VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170907VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
139
税込153
注文コードが変更になりました
89721597VUC5001170916VU-CAPVUC50 VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170916VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました
89721606VUC6501170925VU-CAPVUC65 VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170925VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89721615VUC7501170934VU-CAPVUC75 VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170934VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01170968
2024-02-20
用途: 土質試験準備作業時の受け皿
ジオテック和歌山

使用目的が違うので仕方がないが、外寸の直径はよかったが深さがあと数センチ低いほうが勝手がよかった。
ただし、あくまでも使用目的が特殊な為。

対象商品 : 01170925
2022-10-25
用途: 日用大工の部品として使用
その他業種

四国の田舎なので近所のホームセンターでは必要なサイズの在庫がなく、「取り寄せに一週間を要する」と言われたのでモノタロウさんに注文したら3日で入手できました。
商品も丈夫で高性能なので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01170925
2022-11-10
用途: 自作用パーツクリーナ―缶ホルダーの底部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

塩ビパイプと組み合わせてパーツクリーナ缶ホルダーの底の部品として利用しています。使い始めのパーツクリーナ―缶は結構重量が有るので乱暴に落とし込むと底が抜けてしまった事が有るので、メーカー品の強度を信じてリピート購入しています。

対象商品 : 01170943
2021-06-02
用途: コード巻取り収納の芯に
サービス業

100mm径のパイプ、外周より大きいため、シリコンで埋める必要があった

対象商品 : 01170907
2020-10-19
用途: 配管のメクラ蓋として
製造業

近所のホームセンターには置いてない。 モノタロウで入手出来て良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01170977
2020-08-24
用途: キャップ

水洗トイレの空気抜きのキャップに使用、特に問題なし。

対象商品 : 01170916
2020-05-05
用途: ボート用部品製作の為
株式会社ニイムラ写真材料店

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36、TS径違いソケット、VU キャップと
一緒に購入しました。 メーカーの物を買うと2000円くらいするものが、
1000円以下で製作できました。 大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01170916
2019-05-24
用途: 機械工作

私が見た中では最安値でこのタイプのものでホームセンターでは最大180円で売っていました。
安く大量調達ができ助かっています。
張ってあるシールも剥がしやすく扱いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする