曜日別特売
(10件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
規格
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01171004VU-DS40無圧47株式会社クボタケミックス規格3
129
70
77(税込)
当日出荷
01171013VU-DS50無圧53AS383
160
75
83(税込)
当日出荷
01171022VU-DS65無圧73AS383
オープン
98
108(税込)
当日出荷
01171038VU-DS75無圧84AS384
オープン
169
186(税込)
当日出荷
01171047VU-DS100無圧105K-1、AS385
810
419
461(税込)
当日出荷
01171056VU-DS125無圧135K-1、AS385
1,610
859
945(税込)
当日出荷
01171065VU-DS150無圧165K-1、AS385
2,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
01171074VU-DS200無圧215K-1、AS125
3,890
2,898
3,188(税込)
当日出荷
01171083VU-DS250無圧270K-1、AS126
7,790
5,798
6,378(税込)
当日出荷
01171092VU-DS300無圧320K-1、AS126
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
89721624VUDS100100無圧105AS385
455
取扱い終了
代替品有
89721633VUDS125125無圧135AS385
910
取扱い終了
代替品有
89721642VUDS150150無圧165AS385
1,570
取扱い終了
代替品有
89721651VUDS200200無圧215K-11、AS125
2,200
取扱い終了
代替品有
89721667VUDS4040無圧47メーカー規格3
72
取扱い終了
代替品有
89721676VUDS5050無圧53AS383
90
取扱い終了
代替品有
89721685VUDS6565無圧73AS383
150
取扱い終了
代替品有
89721694VUDS7575無圧84AS384
235
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721624VUDS10001171047VU-DSVUDS100 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171047VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
89721633VUDS12501171056VU-DSVUDS125 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171056VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
89721642VUDS15001171065VU-DSVUDS150 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171065VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
89721651VUDS20001171074VU-DSVUDS200 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171074VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
89721667VUDS4001171004VU-DSVUDS40 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171004VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
70
税込77
注文コードが変更になりました
89721676VUDS5001171013VU-DSVUDS50 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171013VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
75
税込83
注文コードが変更になりました
89721685VUDS6501171022VU-DSVUDS65 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171022VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
98
税込108
注文コードが変更になりました
89721694VUDS7501171038VU-DSVUDS75 VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171038VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
169
税込186
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171056
2023-09-23
用途: 県営住宅の雨水配管
幸企画建設業・工事業

継手が割れて漏水していた為
配管の入替作業に使用した

1が参考にしています
対象商品 : 01171022
2022-01-05
用途: パーツクリーナ缶ホルダーの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

システムツールワゴンのスプレー缶ホルダーが浅い(ロング缶対応になっていない)為、延長目的でジョイントとして使用しました。過去にも同様に利用したので全く問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01171056
2022-01-19
用途: 放流用ホースの繋ぎ
農・林・水産業

繋ぎ目があるので破損した物の再生品かなと思いましたが普通に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 01171013
2022-10-04
用途: 水配管
その他業種

わざわざホムセンに行かなくても購入できるので助かります。いつも使っています。

対象商品 : 01171004
2018-04-08
用途: 掃除口を取り付ける為

掃除口を取り付けるとは言っても溶接棒入れを作る為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01171022
2018-03-14
用途: テニスボールの加圧器の接合部分
サービス業

コスパが何より、よいです。近所のホームセンターのほぼ、半額で購入できました。品質も全く問題ありません。

対象商品 : 01171022
2018-01-22
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
その他業種

たいへんよいのでまたこんどもしようできるようにこうにゅうしたいとおもうのでまたはんばいしてほしいとかんじるとおもいました

対象商品 : 01171038
2017-04-22
用途: 機械工作で

75mmで入手したが、水道資材の表示が今一つ分からず、私の勉強不足でサイズ違いでしたが、品はとても作りが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする