曜日別特売
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
全25種類を絞り込む
呼び径
25種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
規格
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01171108VU-DT50AS38595959
オープン169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り9点です
01171117VU-DT65AS38777877
オープン259
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
01171126VU-DT75AS38888988
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
01171135VU-DT100AS38112113112
2,050949
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171144VU-DT125株式会社クボタケミックス規格140141140
3,8001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01171153VU-DT150AS38169170169
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
01171162VU-DT200AS12218218218
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
当日出荷
01171178VU-DT250AS12264264264
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171187VU-DT300株式会社クボタケミックス規格305305305
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171196VU-DT75×50AS38747573
オープン319
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171205VU-DT100×50AS38848587
オープン589
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171214VU-DT100×75AS389899102
オープン589
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171223VU-DT200×100AS12167168166
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171232VU-DT200×125AS12186183180
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
01171248VU-DT200×150株式会社クボタケミックス規格198198193
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
89721703VUDT100100AS38112113112
1,160
取扱い終了
代替品有
89721712VUDT125125メーカー規格140141140
2,150
取扱い終了
代替品有
89721721VUDT150150AS38169170169
3,860
取扱い終了
代替品有
89721737VUDT200200AS12218218218
7,700
取扱い終了
代替品有
89721746VUDT5050AS38595959
250
取扱い終了
代替品有
89721755VUDT6565AS38777877
410
取扱い終了
代替品有
89721764VUDT7575AS38888988
560
取扱い終了
代替品有
89721791VUDT75X5075×50AS38747573
450
取扱い終了
代替品有
89721773VUDT100X50100×50AS38848587
880
取扱い終了
代替品有
89721782VUDT100X75100×75AS389899102
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721703VUDT10001171135VU-DTVUDT100 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171135VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
89721712VUDT12501171144VU-DTVUDT125 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171144VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
89721721VUDT15001171153VU-DTVUDT150 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171153VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
89721737VUDT20001171162VU-DTVUDT200 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171162VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
89721746VUDT5001171108VU-DTVUDT50 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171108VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
139
税込153
注文コードが変更になりました
89721755VUDT6501171117VU-DTVUDT65 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171117VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
89721764VUDT7501171126VU-DTVUDT75 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171126VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
89721791VUDT75X5001171196VU-DTVUDT75X50 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171196VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
89721773VUDT100X5001171205VU-DTVUDT100X50 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171205VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
89721782VUDT100X7501171214VU-DTVUDT100X75 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171214VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
589
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171144
2021-04-29
用途: 水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用
製造業

水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用前に使用していたものより安価で助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする