曜日別特売
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりY種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01171257VU-LT5091519166
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171266VU-LT7514070140100
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171275VU-LT10017895178128
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171284VU-LT75×501066910466
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171293VU-LT100×501168211566
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
01171302VU-LT100×7515083150100
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
89721335VULT10010017895178128
1,680
取扱い終了
代替品有
89721344VULT505091519166
345
取扱い終了
代替品有
89721353VULT757514070140100
870
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721335VULT10001171275VU-LTVULT100 VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171275VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
89721344VULT5001171257VU-LTVULT50 VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171257VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
89721353VULT7501171266VU-LTVULT75 VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171266VU90°大曲Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする