曜日別特売
(10件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
規格
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01171406VU-IN50×40無圧67株式会社クボタケミックス規格20
オープン
70
77(税込)
当日出荷
01171415VU-IN65×50無圧80AS3820
オープン
149
164(税込)
当日出荷
01171424VU-IN75×50無圧90AS3825
オープン
209
230(税込)
当日出荷
01171433VU-IN75×65無圧100AS3825
オープン
209
230(税込)
当日出荷
01171442VU-IN100×50無圧105AS3830
690
349
384(税込)
当日出荷
01171458VU-IN100×65無圧115AS3830
オープン
309
340(税込)
当日出荷
01171467VU-IN100×75無圧120AS3830
オープン
349
384(税込)
当日出荷
01171476VU-IN125×100無圧150AS3835
オープン
499
549(税込)
当日出荷
01171485VU-IN150×100無圧170AS3840
1,760
899
989(税込)
当日出荷
01171494VU-IN150×125無圧185AS3840
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
01171503VU-IN200×100無圧205株式会社クボタケミックス規格45
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01171512VU-IN200×125無圧218株式会社クボタケミックス規格45
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
01171528VU-IN200×150無圧235AS1250
5,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
01171537VU-IN250×200無圧300AS1260
10,920
8,598
9,458(税込)
当日出荷
89721457VUIN50X4050×40無圧67メーカー規格20
100
取扱い終了
代替品有
89721466VUIN65X5065×50無圧80メーカー規格20
190
取扱い終了
代替品有
89721475VUIN75X5075×50無圧90AS3825
265
取扱い終了
代替品有
89721484VUIN75X6575×65無圧100AS3825
265
取扱い終了
代替品有
89721362VUIN100X50100×50無圧105AS3830
395
取扱い終了
代替品有
89721371VUIN100X65100×65無圧115AS3830
395
取扱い終了
代替品有
89721387VUIN100X75100×75無圧120AS3830
430
取扱い終了
代替品有
89721396VUIN125X100125×100無圧150AS3835
630
取扱い終了
代替品有
89721405VUIN150X100150×100無圧170AS3840
990
取扱い終了
代替品有
89721414VUIN150X125150×125無圧185AS3840
1,260
取扱い終了
代替品有
89721423VUIN200X100200×100無圧203メーカー規格45
2,500
取扱い終了
代替品有
89721432VUIN200X125200×125無圧218メーカー規格45
2,660
取扱い終了
代替品有
89721441VUIN200X150200×150無圧235メーカー規格50
3,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721457VUIN50X4001171406VU-INVUIN50X40 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171406VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
70
税込77
注文コードが変更になりました
89721466VUIN65X5001171415VU-INVUIN65X50 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171415VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
89721475VUIN75X5001171424VU-INVUIN75X50 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171424VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
209
税込230
注文コードが変更になりました
89721484VUIN75X6501171433VU-INVUIN75X65 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171433VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
209
税込230
注文コードが変更になりました
89721362VUIN100X5001171442VU-INVUIN100X50 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171442VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
89721371VUIN100X6501171458VU-INVUIN100X65 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171458VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
89721387VUIN100X7501171467VU-INVUIN100X75 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171467VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
89721396VUIN125X10001171476VU-INVUIN125X100 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171476VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
89721405VUIN150X10001171485VU-INVUIN150X100 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171485VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
89721414VUIN150X12501171494VU-INVUIN150X125 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171494VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
89721423VUIN200X10001171503VU-INVUIN200X100 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171503VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
89721432VUIN200X12501171512VU-INVUIN200X125 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171512VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
89721441VUIN200X15001171528VU-INVUIN200X150 VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01171528VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01171406
2024-03-18
用途: 屋外シンク排水配管
製造業

配管を接着せずガーデニングパンの取り外しが出来るよう同商品を使用した。
サイズさえ間違えなければ目的にピッタリ使用出来る。

対象商品 : 01171494
2023-01-30
用途: といの修理に
農・林・水産業

ハウスのといの修理に、近所のホームセンターになかったので注文したらピッタリでした。

対象商品 : 01171503
2018-09-30
用途: 配管
サービス業

サイズ的にもそこいらで手に入らなかったため、すぐに届いた為助かりました。モノ自体はなんの問題もなくしっかりとハマったのでOKです。

1が参考にしています
対象商品 : 01171406
2019-02-18
用途: 雨水の排水接続
近藤板金

普段使用する部材ではないので、必要な分だけ注文できるので満足です。
品質も何ら問題はありません。

対象商品 : 01171503
2017-09-22
用途: 水田の水口のサイズ変換
農・林・水産業

既設の塩ビ管の径が大きくて、なかなか近くで売っておらず、やっと見つけて買いました。水の排水作業がたいへん楽になりました。

対象商品 : 01171485
2017-06-13
用途: 錦鯉池の排水パイプに使用します
農・林・水産業

安心して排水パイプをつなぐべき利用が出そうです。ありがとうございます

対象商品 : 01171424
2017-05-31
用途: 排水設備の設置の時
有限会社鈴木組建設業・工事業

使い勝手がよく、コストが安くなって、大変助かった。

対象商品 : 01171442
2016-02-04
用途: サイクロン集塵機
サービス業

ネットでよく見られるサイクロン集塵機に使いました。加工も楽で大変満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする