曜日別特売

ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ

ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ - マーベルワークポジショニング用ベルト ロングサイズ - マーベルワークポジショニング用ベルト ロングサイズ - マーベルワークポジショニング用ベルト ロングサイズ - マーベル
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400補助ベルト長さ(mm)800内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
補助ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46770893MAT-170BL約850100
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46770936MAT-170WBL約920100
40,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46771033MAT-180WBL約1050100
42,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46771094MAT-80BL約85085
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46770902MAT-170L濃紺約900100
30,000
取扱い終了
返品不可
46770963MAT-170WL濃紺約920100
34,300
取扱い終了
返品不可
46771006MAT-180BL約1000100
31,200
取扱い終了
返品不可
46771015MAT-180L濃紺約1000100
31,200
取扱い終了
返品不可
46771042MAT-180WL濃紺約1050100
35,800
取扱い終了
返品不可
46771103MAT-80L濃紺約85085
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする