曜日別特売

リニア型多目的スライドレール C2415

リニア型多目的スライドレール C2415 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415 - LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C2415 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理内容量1本
注意
ボールリテーナーアクセスホールの穴の縁が鋭くなっているところがあります。けがをする恐れがあるので、触れないでください。
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、通常使用でのストッパー機能用です。強い衝撃や繰り返しでのストッパー強度はありません。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件によりリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
全8種類を絞り込む
レール長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376263C2415-20200--145160
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376272C2415-25250--195210
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376281C2415-30300-160245260
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376297C2415-35350-210295310
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376306C2415-40400-260345360
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376315C2415-45450205310395410
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376324C2415-50500230360445460
1,720
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
09376333C2415-55550255410495510
1,830
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376263
2020-07-07
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

機械の動きが悪くなり交換したがメーカーと型番が分からず探すのに苦労した、同じサイズの物があり良かった。

対象商品 : 09376281
2015-06-18
用途: ロボットの脚部分の伸縮

強さがあって扱いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする