曜日別特売

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 - マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 - マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 - マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 - マグナアロイアンドリサーチ

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。

用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
質量(kg)
溶融温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184085EM051A201パック(72本)3.22180
185,706
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184094EM051A101パック(36本)3.21180
97,740
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184103EM051A051パック(18本)3.20.5180
53,757
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184112EM051A031パック(10本)3.20.3180
29,322
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする