亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC - マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC - マグナアロイアンドリサーチ

カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。

用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184128EM051E201パック(60本)2Zn Sn,
185,706
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184137EM051E101パック(40本)1Zn Sn
97,740
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184146EM051E051パック(20本)0.5Zn Sn
53,757
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184155EM051E031パック(12本)0.3Zn Sn
29,322
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする